燻製 ビギナーセット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30971167 品番UG-1051
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装) セット内容スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1 寸法(mm)(約)幅270×奥行270×高さ320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30971167
2017-11-15
用途:
燻製作り

ビギナーセットという事ですが、付属のブロックは湿気っていてまともに火が付かないし、チャッカマンはガスがすぐ切れるし、結局チャッカマンの火力ではブロックに火つけるのは容易ではなくセット内容としては不満な部分が多かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする