M-8603 3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉 CAPTAIN STAG 30972472

M-8603 3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉 CAPTAIN STAG 30972472
M-8603 3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉 CAPTAIN STAG 30972472

3層鋼キャンピングクッカー〈バッグ付〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード30972472品番M-8603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
材質つる付寸銅鍋17cm本体・フライパン17cm:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる付寸銅鍋17cmふた・フライパン用取っ手:18-8ステンレス鋼、ケットルクッカー・折りたたみ式お玉:ステンレス鋼セット内容つる付寸銅鍋17cm1、フライパン17cm1、ケットルクッカー12cm1、フライパン用取っ手1、折りたたみ式お玉1、バッグ1質量(kg)約1.57サイズSセット収納時寸法(mm)(約)外径175×高さ165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする