CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの フライパン・グリルパン
CAPTAIN STAGの グリルパン・スキレット
ファイバーライン パエリアパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30973102
品番
M-6694
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
材質(本体)
鉄
質量(g)
700
表面処理
シリコン樹脂塗装
板厚(mm)
(約)1.2
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)260×30