ファイバーライン パエリアパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30973127 品番 M-6693
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズ(cm)28 材質(本体) 質量(g)800 表面処理シリコン樹脂塗装 板厚(mm)(約)1.2 寸法(外径×高さ)(mm)(約)280×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする