CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー マイクロFDチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31009003
品番
M-3961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル
寸法(mm)
(約)幅215×奥行170×高さ170、座面の高さ:170
色
ブラウン
耐荷重(kg)
60
収納時寸法(mm)
(約)110×215×厚さ30