CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
パーム クッションチェアモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31011812
品番
UD-2004
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
本体:綿49%・ポリエステル47%・レーヨン4%、クッション材:ウレタンウォーム
寸法(mm)
(約)全長1700×長さ900(本体のみ幅600×長さ900)
質量(kg)
約1.0
収納時寸法(mm)
(約)620×460×厚さ80