UD-2002 パーム クッションチェアモック CAPTAIN STAG 31011837

パーム クッションチェアモック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31011837 品番UD-2002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
レインボー 材質本体:綿49%・ポリエステル47%・レーヨン4%、クッション材:ウレタンウォーム 寸法(mm)(約)全長1700×長さ900(本体のみ幅600×長さ900) 質量(kg)約1.0 収納時寸法(mm)(約)620×460×厚さ80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする