CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
パーム チェアモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31011855
品番
UD-2003
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
レインボー
材質
本体:綿49%・ポリエステル47%・レーヨン4%
寸法(mm)
(約)全長1700×長さ1300(本体のみ幅1000×長さ1300)
質量(g)
950
収納時寸法(mm)
(約)150×160×270