CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ホリデイ コットンハンモック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31011873
品番
UD-2007
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
オレンジ
材質
綿49%、ポリエステル47%、レーヨン4%
寸法(mm)
(約)全長2720×奥行950(本体のみ:幅2000×奥行950)
質量(kg)
約1
収納時寸法(mm)
(約)300×160×160