CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
パームコットンハンモック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31011995
品番
M-7683
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
レインボー
材質
本体・ロープ:綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)
(約)幅1880×奥行950
質量(g)
950
収納時寸法(mm)
(約)270×140×140