JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
バスマーカーランプ取付ステー フラット型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
250
長さ(mm)
80
タイプ
L型
注文コード
31084865
品番
502803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
幅・長さ・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
幅(mm)
250
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
80
材質
ステンレス
タイプ
L型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31084865
502803
59562317
502803
バスマーカーランプ取付ステー L型
JET INOUE(ジェットイノウエ)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました