DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)の 自動車用塗料
DJ(ドライブジョイ)の シャーシー塗装剤
DJ(ドライブジョイ)の シャーシーコート
シャーシクリアW 水性・エアゾール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
31088812
品番
V9240-0015
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。
総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
色
透明
塗布厚さ
薄膜
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性