DJ(ドライブジョイ)
業務用タイヤコート(シリコン配合)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
1本(500mL)
1本(4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
31089248
品番
V9350-0311
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
タイヤウォールのヒビ割れを防止、光沢を長期間持続するコート剤です。(油性タイプ)
使用可能回数
約20台
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性