BIKERS
BIKERSの ブレーキ系
BIKERSの マスターシリンダー
リザーバータンクカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31094665
品番
Y0198-SLV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
純正フロントブレーキマスターのリザーバータンクカバーを、お好みのデザインカラーにドレスアップ。
適合
NMAX 16-22
色
シルバー
材質
アルミ
用途
純正フロントブレーキマスター用
タイプ
純正フロントブレーキマスター用
型番
Y0198
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。