4/1より値下げ!現場を応援
BIKERS
BIKERSの ブレーキ系
BIKERSの マスターシリンダー
リザーバータンクカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31094796
品番
Y0201-GRN
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
純正リアブレーキマスター用
適合
NMAX 16-22
材質
アルミ
色
グリーン
タイプ
純正リアブレーキマスター用
型番
Y0201
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。