曜日別特売
2609004175 ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ) 31099127

ラバーパッド(125mmΦ用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31099127
品番
2609004175
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:ORB118、PEX260AE

用途
125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質
ゴム
質量(g)
56
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
適応
一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31099127
2020-10-16
用途: サーフボード修理の研磨作業。
有限会社ミヤシタ 様(サービス業)

太平洋軽く作業が疲れません。細かい研磨作業にも楽に使えます。

対象商品 : 31099127
2017-05-26
用途: 塗装面に研磨に
建設業・工事業

脱着がしやすく非常に軽くスムーズに使えています!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする