ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの シリンジフィルター
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
31101525
品番
39112223
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
穴径(μm)
0.2
有効ろ過面積(cm
2
)
0.9
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.03以下
材質
(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌
未滅菌
最高使用温度(℃)
60
対応溶液
水系
アズワン品番
63-1237-04