ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの シリンジフィルター
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
31101604
品番
39132241
参考基準価格(税別)
¥14,660
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
穴径(μm)
0.45
有効ろ過面積(cm
2
)
5.1
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.86
残液量(mL)
0.1以下
滅菌
未滅菌
アズワン品番
63-1237-60
材質
(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
60
対応溶液
水系