ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの シリンジフィルター
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
穴径(μm)
0.2
注文コード
31101708
品番
39121124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,000
この商品は
穴径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(μm)
0.2
有効ろ過面積(cm
2
)
4.0
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.1以下
材質
(メンブレンフィルター)セルロース混合エステル、(ハウジング)アクリルスチロール
滅菌
未滅菌
最高使用温度(℃)
45
対応溶液
水系