画像準備中

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25AS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 穴径(μm)0.45 注文コード31101726 品番39121144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,000
この商品は穴径など4種類から選べます 他の種類を見る
穴径(μm)0.45 有効ろ過面積(cm2)4.0 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)セルロース混合エステル、(ハウジング)アクリルスチロール 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)45 対応溶液水系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする