画像準備中

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 31101875 品番 39113223
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。

用途
培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。
穴径(μm)0.2 有効ろ過面積(cm2)0.9 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.51 残液量(mL)0.03以下 材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃)60 対応溶液有機溶剤系両用 アズワン品番63-1237-11
注意
※本製品は、分析用と専用品です。医療用途には、ご使用できません。
※有機溶剤が残留した状態では、蒸気滅菌を行わないでください。フィルターが損傷します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする