ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの シリンジフィルター
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
31101954
品番
39123251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(μm)
0.5
有効ろ過面積(cm
2
)
4.0
形状
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.1以下
材質
(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌
未滅菌(オートクレープ滅菌可能)
最高使用温度(℃)
60
対応溶液
有機溶剤系
アズワン品番
63-1237-46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31101954
39123251
02927714
39123251
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ
ADVANTEC
1箱(50個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。