画像準備中

ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 31101997 品番 39135241
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。

穴径(μm)0.45 有効ろ過面積(cm2)5.1 形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa)0.86 残液量(mL)0.1以下 材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌未滅菌 最高使用温度(℃)60 アズワン品番63-1237-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする