PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプKAWASAKI-F アッシュシルバー 注文コード31112857 品番98293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はタイプ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

アッシュシルバー タイプKAWASAKI-F 対応カワサキ純正品番:43026-1076 適合車種【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09〜' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01〜'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00〜'06)〈B〉 ・ZZR1200('02〜'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99〜' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92〜' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03〜'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12〜'14)〈B〉 ・Z750/S('04〜'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94〜' 06)〈B〉・VERSYS650('07〜'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06〜'08)〈B〉 ・W400('06〜'08)〈B〉 ・ZRX400/U('94〜'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93〜' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96〜'08)〈B〉・ZZR250(' 94〜' 07)〈B〉 ・BALIUS/U(' 93〜' 07)〈B〉
注意
※ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。
※この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31112498
2022-09-13
用途:
バイクのドレスアップ

素晴らしい品質。
運転中常に視界に入るのでとても満足です。

対象商品:
31112595
2019-07-07
用途:
YZF-R25に装着
サービス業

ジャストサイズで綺麗に交換出来ます。
商品の仕上がり、質感は申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする