シービージャパン
シービージャパンの ラップ・消耗品・食品包材
シービージャパンの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
シービージャパンの ラップ蓋
Lekue Reusable Flexible Lid
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31131180
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/シリコーンゴム
高さ(mm)
30
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-60
寸法縦(mm)
150
寸法横(mm)
150