シービージャパン
シービージャパンの ラップ・消耗品・食品包材
シービージャパンの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
シービージャパンの ラップ蓋
Lekue Reusable Flexible Lid
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131189
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体/シリコーンゴム
高さ(mm)
35
質量(g)
70
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-60
寸法縦(mm)
200
寸法横(mm)
200