曜日別特売
- CAN GO MUG dsk.pig 31131627

 

- CAN GO MUG dsk.pig 31131627
- CAN GO MUG dsk.pig 31131627
- CAN GO MUG dsk.pig 31131627
- CAN GO MUG dsk.pig 31131627
- CAN GO MUG dsk.pig 31131627
- CAN GO MUG dsk.pig 31131627
- CAN GO MUG dsk.pig 31131627

CAN GO MUG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード31131627品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴムグレー容量(mL)500高さ(mm)160質量(g)193寸法縦(mm)71寸法横(mm)71保温効力(℃)57.6(1時間)保冷効力(℃)5.6(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする