dsk.pig
dsk.pigの テーブルウェア(卓上備品・食器)
dsk.pigの グラス・食器・カトラリー
dsk.pigの 箸・カトラリー・箸置き
フードマン専用 抗菌箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131776
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
箸の素地/天然木、箸の表面/ポリエステルウレタン塗装、ケース/AS樹脂、シリコン
全長(mm)
205
色
ライトグレー
質量(g)
23
収納時寸法(mm)
210×23×12
食器の種類
和食器