フードマン専用箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31131898 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質箸の素地/天然木、箸の表面/アクリルウレタン塗装、ケース/AS樹脂、シリコン 全長(mm)205 ネイビー 質量(g)23 収納時寸法(mm)210×23×12 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする