dsk.pig
dsk.pigの テーブルウェア(卓上備品・食器)
dsk.pigの グラス・食器・カトラリー
dsk.pigの 箸・カトラリー・箸置き
フードマン専用箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31131907
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
箸の素地/天然木、箸の表面/アクリルウレタン塗装、ケース/AS樹脂、シリコン
全長(mm)
205
色
レッド
質量(g)
23
収納時寸法(mm)
210×23×12
食器の種類
和食器