シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの フライパン・炒め鍋
copan IH対応ミニフライパンMC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132187
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
高さ(mm)
68
質量(g)
380
サイズ(cm)
18
表面処理
内側/セラミック塗装、外面/焼付塗装
寸法縦(mm)
198
寸法横(mm)
338