シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの 卵焼き器・オムレツパン
copan 二層鋼ミニ玉子焼き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金、ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼
高さ(mm)
55
質量(g)
294
サイズ(cm)
12×14
容量(L)
約0.37
表面処理
内側/ふっ素樹脂塗装加工、外面/サテン仕上
縦(mm)
130
横(mm)
255
満水容量(L)
約0.45