シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの フライパン・炒め鍋
copan IH対応ちょこっとフライパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132370
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、持ち手/スクエア天然木、持ち手接続部/アルミニウム合金
色
マスタード
高さ(mm)
61
質量(g)
338
サイズ(cm)
16
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装
縦(mm)
136
横(mm)
325