シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの 卵焼き器・オムレツパン
copan IH対応ちょこっと玉子焼きパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
トマト
注文コード
31132415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、持ち手/スクエア天然木、持ち手接続部/アルミニウム合金
色
トマト
高さ(mm)
61
質量(g)
338
表面処理
内面/フッ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装
縦(mm)
136
横(mm)
325