atomico キズつきにくい合成ゴムまな板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31132607 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/熱可塑性エラストマー グレー 高さ(mm)2 質量(g)170 耐熱温度(℃)100 寸法縦(mm)260 寸法横(mm)365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする