シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
atomico 保冷なっとう小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
内瓶/ステンレス鋼(セラミック塗装加工)、外瓶/ステンレス鋼(耐熱塗装加工)、スプーン/ポリプロピレン
色
紺
容量(mL)
約390
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
72
質量(g)
125
食器の種類
和食器