18Lフラット電子レンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31190707 品番ARF1801-W
参考基準価格(税別)¥14,364 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー

仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉) 質量(kg)11.8 出力(W)500/650(50Hz/60Hz) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー 電源コード(m)約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281 色(本体)ホワイト 庫内寸法(mm)W295×D325×H181 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60) 省エネ基準達成率(%)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする