曜日別特売
300W EFOU-KRN 4P 100V 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工 31192396

単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)100
外被構造開放防滴型
内容量1台注文コード31192396品番300W EFOU-KRN 4P 100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
出力(W)300取付方式固定脚電圧(V)100電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22外被構造開放防滴型設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする