THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズ玉子焼きフライパンKFI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31195589
品番
KFI-013E NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シリーズ最軽量の玉子焼きフライパン
ガス火専用
鍋内側はフラットな形状で汚れが溜まらない
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:3.2mm) / 取っ手:フェノール樹脂
色
ネイビー
本体質量(g)
400
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
寸法(cm)
39×14.5×8.5