THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズフライパンKFI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31195598
品番
KFI-016 NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シリーズ最軽量モデル
ガス火専用
より持ちやすい取っ手に進化!
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂
色
ネイビー
サイズ(cm)
16
本体質量(g)
400
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
寸法(cm)
33×17.5×7