THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズマルチパンKFK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31196377
品番
KFK-024W GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン
ガス火専用
補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい!
注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
色
グレー
容量(mL)
3100
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装