THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズマルチパンKFK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
26
注文コード
31196386
品番
KFK-026W GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン
ガス火専用
補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい!
注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.3mm) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
色
グレー
容量(mL)
3600
サイズ(cm)
26
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装