THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズマルチパンKFJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
31196420
品番
KFJ-024W R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン
IH/ガス火対応
補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい!
注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ:3.3mm(はり底を含む)) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
色
レッド
容量(mL)
3100
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装