デュラブルシリーズ取っ手のとれる玉子焼きフライパンKEA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31196517 品番KEA-015 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取っ手のとれる玉子焼きフライパン
オーブンOK・IH・ガス火対応
鍋内側はフラットな形状で汚れが溜まらない
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち

材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ:4.3mm(はり底を含む)) / ブラケット:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工) レッド 本体質量(g)600 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 寸法(cm)26×17×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする