WX5-Y4 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売 31197034 WX5-Y4 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売 31197034 WX5-Y4 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売 31197034 WX5-Y4 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売 31197034

調整戸車(木製引戸用)WX5型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31197034 品番WX5-Y4
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
家のメンテナンス
サービスマスターM&J 様

我が家の引き戸が8ケ所もある。モノタロウに有って大変よかった。重宝しています。

対象商品:
31197034
2024-02-04
用途:
大和ハウスの家に使ってある戸車の取り換え
幸 様

ピッタリあって取り換えも簡単でした。ただしどれぐらい持つのかわからない。大和ハウスについていたものは 25 年ぐらい使ったものです。一か所が悪くなったのですべて変えました。かなり引き戸自体が重たいのでいつまで耐えられるかみものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする