サンデーペイント
亜鉛めっき面補修用スプレー 28
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
31203795
品番
2001UW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。
用途
アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。
色
ライトグレー
主な用途
鉄、亜鉛メッキ
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
油性 or 水性
油性
上塗塗装可能時間
1時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
さび止め
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約0.7~0.9
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
約30分(20℃)