オーデック
防錆材 ラスメット
エマルジョンタイプの水溶性ワックス長期防錆剤です。
濡れたワークに使用可能です。
透明ワックス被膜が艶を出し、金属を長期防錆します。
用途
治工具、測定器、ダイス、機械部品、等様々な機械や金属部品の長期防錆用。
仕様
●湿潤試験:720時間変化なし●塩水噴霧試験:85時間変化なし
トラスコ品番
709-9872
材質
潤滑油添加剤 バリウムスルホネート
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
常温
容量(L)
18
容器仕様
樹脂容器
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02771068
Rusmet 18L
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください