オーデック
常温黒染剤 ハイブラック-S
常温で2分程浸漬するだけで鉄鋼材の黒染めが出来る簡易黒染液です。
鋳物、焼結金属、工具鋼など幅広い材質に対応します。
用途
鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂剤の簡易黒染めに。
材質
リン酸、硝酸、亜鉛化合物
色
青緑色
使用温度範囲(℃)
常温
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
容器仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02770989
High Black-S 18L
709-9865
18
アトロン缶
¥
85,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
02771391
High Black-S 1L
709-9888
1
樹脂容器
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02771461
High Black-S 3.8L
709-9880
3.8
樹脂容器
¥
23,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください