銅合金用常温黒染剤 コパール810
銅、銅合金用黒染剤。
素材素地に応じた光沢仕上がり(常温黒染で唯一)で、ムラの少ない黒色に仕上がります。
浸漬・塗布両用。
スマット(カス)がつきにくく、原液の継ぎ足しで連続加工が可能です。
処理後の退色はありません(原液使用)。
素地光沢に準じた光沢仕上げ。
黒染め特有のスマットが発生しにくくふき取り仕上げが不要です。
- 用途
- 銅、真鍮、青銅の黒染め用に。
- 材質
- 塩化第二錫、硝酸ニッケル
- 色
- 青色
- 使用温度範囲(℃)
- 常温
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
塗料 の新着商品
カテゴリ


























