Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 接着剤
Devcon(デブコン)の エポキシ系接着剤
Devcon(デブコン)の ガン/ミキシングノズル
ミックスノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
31241055
品番
DV217013
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
サイズ
L
全長(mm)
150
質量(g/袋)
60
適合
PWT、PWU、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
トラスコ品番
324-9611
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状